Gereedschapstas ProClick-houder

Artikelnummer: 1600A0265U
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A0265U
EAN/GTIN 4059952601915
Nummer fabrikant 1600A0265U
L-nummer L00590 1463

Omschrijving

Omschrijving:

  • ProClick Holder gereedschapstasje, Met de Bosch Professional ProClick Holder kunnen ProClick gereedschapstasjes veilig worden bevestigd aan elke standaardmaat riem
  • De houder biedt een nieuwe vorm van flexibiliteit omdat hij gemakkelijk kan worden verwijderd via een openingsknop
  • Verder biedt de ProClick Holder een breed scala aan mogelijke combinaties, De Bosch Professional ProClick Houder is de intelligente één-klik bevestiging voor het snel en eenvoudig wisselen van toepassingen
  • Het is gemaakt van het zeer lichte en zeer duurzame materiaal PA6 GF30, een polyamide 6 met 30% glasvezel
  • Het Bosch Professional ProClick Systeem biedt een eenvoudige manier om ProClick riemtassen aan de riem te bevestigen, te wisselen en aan te passen zonder de riem te hoeven verwijderen

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 27 x 58 x 83 mm
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Materiaal ontwerp: PS