• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore interno con capacità di serraggio 60 mm - 155 mm, 190 mm profondità di inserimento

Codice art.: 16-21
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 16-21
EAN / GTIN 4021176251559
Codice del produttore 16-21
Numero-L L80010 449
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore interno della serie 16 viene utilizzato in combinazione con i controsupporti 16-22 e 16-23 per l'estrazione di cuscinetti e boccole in artigianato, industria e officina. L'esecuzione a più gusci dell'estrattore interno con i suoi bordi di presa extra grandi consente l'estrazione sicura delle parti interne. Tre corpi espansibili garantiscono un adattamento ottimale dell'estrattore interno all'applicazione specifica.
  • Grazie alla robusta costruzione e a un arresto del mandrino integrato, non solo viene garantito un lavoro potente, ma anche sicuro.
  • Grazie all'eccezionale effetto di serraggio e al mandrino meccanico, anche i cuscinetti che si trovano vicini alla parete posteriore vengono estratti in modo rapido e sicuro.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 295 mm
  • Altezza totale [pollici]: 11 5/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 32 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 155 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 3/8
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 6 1/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 70 mm
  • Filettatura di montaggio [mm]: G 1/2
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)