• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Innenauszieher mit Spannweite 60 mm - 155 mm, 190 mm Einsatztiefe

Artikel-Nr.: 16-21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 16-21
EAN / GTIN 4021176251559
Herstellernummer 16-21
L-Nummer L80010 449
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Innenauszieher der Baureihe 16 wird in Kombination mit den Gegenstützen 16-22 bzw. 16-23 zum Ausziehen von Lagern und Buchsen in Handwerk, Industrie und Werkstatt eingesetzt. Die mehrschalige Ausführung des Innenausziehers mit seinen extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Baueile. Drei Spreizkörper garantieren dabei eine optimale Anpassung des Innenausziehers an die jeweilige Anwendung.
  • Durch die kräftige Bauart und einem eingebauten Spindelstopp wird nicht nur starke, sondern auch sichere Arbeit gewährleistet
  • Durch die außergewöhnliche Spannwirkung und die mechanische Spindel werden selbst dicht auf der Rückwand sitzende Lager sicher und schnell ausgezogen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 295 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 11 5/8
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Kugellager, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 32 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 60 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 6 1/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 70 kN
  • max. Zugkraft [t]: 7 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Durchmesser des Abziehers [mm]: 70 mm
  • Aufnahmegewinde [mm]: G 1/2
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte