Notranji izvlečni mehanizem s širino vpenjanja 60 mm - 155 mm, globina vpenjanja 190 mm

Št. art.: 16-21
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 16-21
EAN/GTIN 4021176251559
Številka proizvajalca 16-21
L-število L80010 449
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Notranji izvlečni mehanizem serije 16 se uporablja v kombinaciji s protipodstavki 16-22 ali 16-23 za izvlečenje ležajev in puš v obrti, industriji in delavnicah. Večplastna zasnova notranjega izvleka z izjemno velikimi oprijemnimi robovi omogoča varno izvleko notranjih sestavnih delov. Trije razširitveni deli zagotavljajo optimalno prilagoditev odstranjevalca vložkov za posamezno uporabo.
  • Močna zasnova in vgrajen omejevalnik vretena zagotavljata ne le močno, temveč tudi varno delo
  • Zaradi izjemnega učinka vpenjanja in mehanskega vretena se varno in hitro izvlečejo tudi ležaji, ki so tesno nameščeni na zadnji steni

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna višina [mm]: 295 mm
  • Skupna višina [palec]: 11 5/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, gospodarska vozila, kroglični ležaji, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 32 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 60 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 155 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 2 3/8
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 6 1/8
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 70kN
  • maks. Natezna sila [t]: 7 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 7,72
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Premer vlečnega mehanizma [mm]: 70 mm
  • Montažni navoj [mm]: G 1/2
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm