Extractor intern cu lățime de prindere 60 mm - 155 mm, adâncime de inserție 190 mm

Cod articol: 16-21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 16-21
EAN / GTIN 4021176251559
Număr producător 16-21
L-Număr L80010 449
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul intern din seria 16 este utilizat în combinație cu contra-suporturile 16-22 sau 16-23 pentru extragerea rulmenților și bucșelor în comerț, industrie și ateliere. Designul cu mai multe carcase al extractorului intern, cu marginile sale de prindere foarte mari, permite extragerea în siguranță a componentelor interne. Trei corpuri extensibile garantează adaptarea optimă a extractorului de garnituri la aplicația respectivă.
  • Designul puternic și oprirea fusului încorporată asigură nu numai o muncă puternică, ci și sigură
  • Datorită efectului excepțional de prindere și fusului mecanic, chiar și rulmenții care sunt bine fixați pe peretele din spate sunt extrași în siguranță și rapid

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 295 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 11 5/8
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 32 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 60 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 155 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 2 3/8
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 6 1/8
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 70kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 7t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 7,72
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Diametrul extractorului [mm]: 70 mm
  • Filet de montare [mm]: G1/2
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 60 mm - 155 mm