Extractor interior con vano 60 mm - 155 mm, 190 mm Profundidad de inserción

Número de artículo: 16-21
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 16-21
EAN / GTIN 4021176251559
Número del fabricante 16-21
Número L L80010 449
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor interno de la serie 16 se utiliza en combinación con los soportes 16-22 o 16-23 para extraer rodamientos y casquillos en artesanía, industria y taller. La ejecución multicapa del extractor interno con sus bordes de agarre extra grandes permite la extracción segura de piezas internas. Tres cuerpos expandidos garantizan una adaptación óptima del extractor interno a la aplicación respectiva.
  • Mediante su construcción robusta y un tope de husillo incorporado, se garantiza no solo un trabajo fuerte, sino también seguro.
  • Gracias a la tensión extraordinaria y el husillo mecánico, incluso los cojinetes que están muy cerca de la pared trasera se extraen de manera segura y rápida.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 295 mm
  • Altura total [pulgadas]: 11 5/8
  • Anchura entre planos [mm]: 32 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 60 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 155 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 6 1/8
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro del extractor [mm]: 70 mm
  • Rosca de alojamiento [mm]: G 1/2
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 60 mm - 155 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra