{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Forma piegata | |
| Materiale | Alluminio | |
| Per diametro del tubo min. | 3 mm | |
| Per diametro del tubo max. | 4 mm | |
| Raggio di curvatura min. | 14 mm |
| Codice articolo | 1576798 | |
| EAN / GTIN | 4017981278539 | |
| Codice del produttore | 1576798 | |
| Numero-L | L60160 5005 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |