Hliníková ohýbací forma 3-4 mm

Artiklové číslo: 1576798
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tvar ohýbání
Materiál Hliník.
Pro jmenovitou světlost trubky min. 3 mm
Pro jmenovitou světlost trubky max. 4 mm
Poloměr ohybu min. 14 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1576798
EAN / GTIN 4017981278539
Číslo výrobce 1576798
L-číslo L60160 5005
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 14
  • Otvor [mm]: 16
  • pro jednotky č.: 2785
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 3-4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez