Bøjningsform af aluminium 3-4 mm

Art.-nr.: 1576798
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype bøjeform
Til nom. rørdiameter min. 3 mm
Til nom. Rørdiameter maks. 4 mm
Bøjningsradius min. 14 mm
Materiale Aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1576798
EAN/GTIN 4017981278539
Producentnummer 1576798
L-nummer L60160 5005
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med høj styrke

Egenskab:

  • Bøjningsradius [mm]: 14
  • Boring [mm]: 16
  • for enheder nr.: 2785
  • Materiale: Aluminium
  • Rør-Ø (min./max.) [mm]: 3-4
  • 1000 V isoleret: ingen
  • med glideskinne: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen