• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Aluminium buigvorm 3-4 mm

Artikelnummer: 1576798
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1576798
EAN/GTIN 4017981278539
Nummer fabrikant 1576798
L-nummer L60160 5005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

uit hoogwaardig aluminium

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 14
  • Boring [mm]: 16
  • voor eenheden nr.: 2785
  • Materiaal: Aluminium
  • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 3-4
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • met glijrail: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan