• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dado per rivetti ciechi SoftGrip acciaio testa tonda piatta M6 x 9 x 20 K16, 100 pezzi

Codice art.: 1568874
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1568874
EAN / GTIN 4007081081948
Codice del produttore 1568874
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi per rivetti ciechi SoftGrip

I dadi per rivetti ciechi SoftGrip di GESIPA facilitano l’inserimento di filettature di alta qualità in applicazioni leggere e delicate. Le plastiche rinforzate con fibre di carbonio (CFRP) presentano innegabili e affascinanti vantaggi in termini di risparmio di peso. Tuttavia, sono anche particolarmente esigenti nella scelta del partner. I connettori standard non sono assolutamente sufficienti per il materiale di alta qualità. GESIPA ha ora sviluppato un dado per rivetti ciechi per materiali compositi che soddisfa gli elevati requisiti. Il dado per rivetti ciechi SoftGrip di GESIPA è un ulteriore sviluppo del collaudato dado per rivetti ciechi multi-range PolyGrip. Con l’ausilio di un processo di fissaggio molto controllato, il componente è sottoposto solo a sollecitazioni estremamente ridotte in termini di rivelazione del foro e pressione superficiale. La testa di chiusura piatta di formatura con un diametro superiore alla media garantisce ottime proprietà meccaniche. In questo modo si evitano danni ai componenti come schiacciamenti, crepe, delaminazioni, ecc. Grazie al design controllato della testa di chiusura e alla conseguente riduzione della luce del foro, è possibile realizzare distanze minori tra i bordi del dado per rivetti ciechi e allo stesso tempo tolleranze di foro maggiori. I materiali di alta qualità, acciaio, acciaio inox A2 e A4, garantiscono inoltre un’elevata resistenza alla corrosione della filettatura portante.

Vantaggi:
  • Processi veloci
  • Adattamento positivo ai componenti
  • È possibile il monitoraggio e il controllo del processo
  • Punti di forza elevati
  • Indipendentemente dalle proprietà della superficie
  • Non sono necessari materiali di terze parti (adesivo)
  • Nessun effetto di invecchiamento
  • Accessibilità unilaterale
  • Nessuna delaminazione del CFRP
  • Distanze ridotte tra i bordi dei fori
  • Ampio campo di serraggio
  • Elevata resistenza alla corrosione grazie all’acciaio inossidabile
  • Possibilità di tolleranze maggiori per l’inserimento dei fori Dadi per rivetti ciechi SoftGrip in acciaio inox Perfettamente adatti per applicazioni in CFRP.
I materiali di alta qualità in acciaio inox A2 e A4 assicurano inoltre un’elevata resistenza alla corrosione della filettatura portante, rendendo il dado per rivetti ciechi in acciaio inox SoftGrip ideale per i materiali CFRP.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 9 mm
  • Inserto filettato: 6