Nýtovací matice SoftGrip ocelová plochá s kulatou hlavou M6 x 9 x 20 K16, 100 kusů

Artiklové číslo: 1568874
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
Katalogové číslo 1568874
EAN / GTIN 4007081081948
Číslo výrobce 1568874
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepé nýtovací matice SoftGrip

Slepé nýtovací matice SoftGrip od společnosti GESIPA usnadňují vkládání vysoce kvalitních závitů v citlivých lehkých aplikacích. Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny, zkráceně CFRP, mají nesporné a fascinující výhody, pokud jde o úsporu hmotnosti. Jsou však také velmi nároční při výběru partnera. Standardní konektory rozhodně nestačí pro vysoce kvalitní materiál. Společnost GESIPA nyní vyvinula slepou nýtovací matici pro kompozitní materiály, která splňuje vysoké požadavky. Slepá nýtovací matice SoftGrip od společnosti GESIPA je dalším vývojem osvědčené slepé nýtovací matice PolyGrip. Díky velmi kontrolovanému procesu usazování je součást vystavena pouze extrémně nízkému namáhání, pokud jde o odhalení otvoru a povrchový tlak. Tvarovací plochá uzavírací hlava s nadprůměrným průměrem zajišťuje velmi dobré mechanické vlastnosti. Nedochází tak k poškození součástí, jako je drcení, praskliny, delaminace atd.. Díky řízené konstrukci uzavírací hlavy a z toho vyplývajícímu zmenšenému odkrytí otvoru lze realizovat menší vzdálenosti okrajů matice slepého nýtu a zároveň větší tolerance otvoru. Vysoce kvalitní materiály ocel, nerezová ocel A2 a A4 rovněž zajišťují vysokou odolnost nosného závitu proti korozi.

Výhody:
  • Rychlé procesy
  • Pozitivní spojení s komponenty
  • Monitorování a řízení procesu je možné
  • Vysoká pevnost
  • Bez ohledu na vlastnosti povrchu
  • Nevyžaduje žádné materiály třetích stran (lepidlo)
  • Žádné účinky stárnutí
  • Jednostranná přístupnost
  • Žádná delaminace CFRP
  • Menší vzdálenosti hran mezi vrtáky
  • Velký rozsah upnutí
  • Vysoká odolnost proti korozi díky nerezové oceli
  • Možnost větších tolerancí při zasouvání vrtaných otvorů Nýtovací matice SoftGrip z nerezové oceli Perfektně se hodí pro aplikace v CFRP.
Vysoce kvalitní materiály z nerezové oceli A2 a A4 zajišťují také vysokou odolnost nosného závitu proti korozi, takže matice pro slepé nýty SoftGrip z nerezové oceli jsou ideální pro materiály CFRP.

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 9 mm
  • Závitová vložka: 6