Tuerca remachable SoftGrip acero cabeza redonda plana M6 x 9 x 20 K16, 100 piezas

Número de artículo: 1568874
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
Número de artículo 1568874
EAN / GTIN 4007081081948
Número del fabricante 1568874
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Tuercas remachables SoftGrip

Las tuercas remachables SoftGrip de GESIPA facilitan la inserción de roscas de alta calidad en aplicaciones delicadas y ligeras. Los plásticos reforzados con fibra de carbono, CFRP para abreviar, tienen innegables y fascinantes ventajas cuando se trata de ahorrar peso. Sin embargo, también son especialmente exigentes a la hora de elegir pareja. Los conectores estándar no son lo suficientemente buenos para el material de alta calidad. GESIPA ha desarrollado ahora una tuerca remachable para materiales compuestos que cumple los elevados requisitos. La tuerca remachable SoftGrip de GESIPA es una evolución de la tuerca remachable PolyGrip de eficacia probada. Con la ayuda de un proceso de fraguado muy controlado, el componente sólo se somete a tensiones extremadamente bajas en términos de revelado del orificio y presión superficial. El cabezal de cierre plano conformado con un diámetro superior a la media garantiza muy buenas propiedades mecánicas. De este modo se evitan daños en los componentes como aplastamientos, grietas, delaminaciones, etc. Gracias al diseño controlado de la cabeza de cierre y a la reducción de la abertura del orificio resultante, se pueden realizar distancias de borde más pequeñas de la tuerca remachable con tolerancias de orificio mayores al mismo tiempo. Los materiales de alta calidad acero, acero inoxidable A2 y A4 también garantizan una alta resistencia a la corrosión de la rosca portante.

Ventajas:
  • Procesos rápidos
  • Ajuste positivo con los componentes
  • Posibilidad de supervisión y control del proceso
  • Alta resistencia
  • Independientemente de las propiedades de la superficie
  • No requiere materiales de terceros (adhesivo)
  • Sin efectos de envejecimiento
  • Accesibilidad unilateral
  • Sin deslaminación del CFRP
  • Distancias menores entre los bordes de los taladros
  • Amplio rango de sujeción
  • Alta resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable
  • Posibilidad de mayores tolerancias en la inserción del taladro Tuercas remachables SoftGrip de acero inoxidable Perfectamente adecuadas para aplicaciones de CFRP.
Los materiales de acero inoxidable A2 y A4 de alta calidad también garantizan una alta resistencia a la corrosión de la rosca portante, lo que hace que la tuerca remachable de acero inoxidable SoftGrip sea ideal para materiales CFRP.

Característica:

  • Diámetro del eje: 9 mm
  • Inserto roscado: 6