Pennello industriale ad anello con setole chiare miste, misura 02

Codice art.: 153252
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
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
Diametro 11 mm
Colore red; white
Lunghezza, Manico 275 mm
Materiale, Manico legno
Superficie es. naturale
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennello tondo
Rilegatura del pennello Plastica
Forma della testina di pennelli tonda
Dimensione del pennello 2
Lunghezza setole 17,5 mm
Disposizione setole piana
Materiale setole Setole miste Orel
Campo di impiego Pittura; Verniciatura
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 153252
EAN / GTIN 4250560503619
Codice del produttore 153252
Numero-L L00760 394
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Pennello industriale ad anello Miscela di setole chiare. Montatura in plastica bianca, cappuccio rosso, manico in legno non verniciato.