{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr | 11 mm | |
| Barva | červená; bílá | |
| Délka, Násada | 275 mm | |
| Materiál, Násada | dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Povlak | Bez nátěru | |
| Druh produktu | Kulatý štětec | |
| Vazba štětce | plast | |
| Tvar hlavy štětce | kulatá | |
| Velikost štětce | 2 | |
| Délka štětin | 17,5 mm | |
| Uspořádání štětin | rovně | |
| Materiál štětiny | Smíšený štětec Orel | |
| Rozsah použití | Lakování; Natírání | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 153252 | |
| EAN / GTIN | 4250560503619 | |
| Číslo výrobce | 153252 | |
| L-číslo | L00760 394 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |