Pinceau industriel à poils clairs, taille 02

Réf.: 153252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
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
Diamètre 11 mm
Couleur Rouge; blanc
Longueur, manche 275 mm
Matériau, manche bois
Surface couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Assemblage du pinceau Plastique
Forme tête de pinceau ronde
Taille de pinceau 2
Longueur soies 17,5 mm
Disposition des soies plan
Matériau soies pinceau plat ’Orel-Mix’
Domaine d’utilisation peinture; vernissage
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 153252
EAN / GTIN 4250560503619
Réf. fabricant 153252
Article hors catalogue L00760 394
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Pinceau industriel à poils ronds Mélange de poils clairs. Monture en plastique blanc, capuchon rouge, manche en bois non verni.