{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 11 mm | |
| Barva | rdeča; bela | |
| Dolžina, roč. | 275 mm | |
| Material, roč. | les | |
| Površina | naravno | |
| Prevleka | nelakirano | |
| Vrsta izdelka | okrogli čopič | |
| Vezava čopiča | Umetna masa | |
| Oblika glave čopiča | okrogle | |
| Velikost čopiča | 2 | |
| Dolžina ščetin | 17,5 mm | |
| Razporeditev ščetin | ravna | |
| Material ščetin | Orel-mešanica ščetin | |
| Področje uporabe | barvanje; nanos s čopičem | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 153252 | |
| EAN/GTIN | 4250560503619 | |
| Številka proizvajalca | 153252 | |
| L-število | L00760 394 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |