TK kužeľový záhlbník 60° 10

Č. pol.: 150855 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 2,5 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150855 10
EAN/GTIN 4045197087348

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia, špeciálna geometria na najvyššie namáhanie na zahlbovanie a odihlovanie bez chvenia.

Řezný materiál:

Veľ. 8 – z plného tvrdokovu.
Veľ. 10 – 25 – hlava z plného tvrdokovu spájkovaná so stopkou. Konštrukcia podobná DIN 344-C.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka