• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK kuželový záhlubník 60°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 10mm

Artiklové číslo: 150855 10
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max. 10 mm
Úhel, 1. stupeň 60 stupeň
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800105
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 37,9 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 2,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 8,6 mm
Délka kuželu 6,5 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 0 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 14 mm
Užitná délka L1 14 mm
Hmotnost 25 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150855 10
EAN / GTIN 4045197087348
Číslo výrobce 150855 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní konstrukce, speciální geometrie pro nejvyšší zatížení k zahlubování a odjehlování bez vibrací.

Řezný materiál:

Vel. 8 – Z TK.
Vel. 10–25 – TK hlava naletovaná na stopku. Konstrukce podobná DIN 344-C.