2/2 vie, ES, NO, diretto, 230 V, G 1/2, PN 0-10 bar, FKM

Codice art.: 148565
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
Codice articolo 148565
EAN / GTIN 4047322803045
Codice del produttore 148565
Numero-L L00970 142540
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 2/2 vie, acciaio inossidabile, NO, a comando diretto, 230 V, 50 Hz, temperatura del fluido -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar, FKM. La serie standard nelle versioni
- a comando diretto
- pilotato
Presa per apparecchi secondo ISO 4400
Temperatura massima del fluido 160 °C