2/2 vías, MV, ES, NO, directo, 230 V, G 1/2, PN 0-10 bar, FKM

Número de artículo: 148565
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 148565
EAN / GTIN 4047322803045
Número del fabricante 148565
Número L L00970 142540
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula magnética de 2/2 vías, acero inoxidable, NO, control directo, 230 V, 50 Hz, temperatura del medio -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar, FKM. La serie estándar en las versiones
- control directo
- precontrolado
Conector según ISO 4400
Temperatura máxima del medio: 160 °C.