2/2-cestný MV., ES, NO, přímý, 230 V, G 1/2, PN 0-10 bar, FKM

Artiklové číslo: 148565
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 148565
EAN / GTIN 4047322803045
Číslo výrobce 148565
L-číslo L00970 142540
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, nerezová ocel, NO, přímo řízený, 230 V, 50 Hz, teplota média -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar, FKM. Standardní řada ve provedeních
- přímo řízené
- předřazený
Zásuvka zařízení podle normy ISO 4400
Teplota média max. 160 °C