2/2 căi, MV, ES, NO, direct, 230 V, G 1/2, PN 0-10 bar, FKM

Cod articol.: 148565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 148565
EAN / GTIN 4047322803045
Număr producător 148565
L-Număr L00970 142540
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă 2/2 căi, oțel inoxidabil, NO, cu comandă directă, 230 V, 50 Hz, temperatură mediu -10 °C - 160 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar, FKM. Seria standard în versiunile
- cu comandă directă
- precomandat
Priza pentru aparat conform ISO 4400
Temperatura mediului max. 160 °C