• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Regolatore di pressione costante con manometro, BG 4, G 3/4, 0, 5 - 16 bar

Codice art.: 147516
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 147516
EAN / GTIN 4047322792301
Codice del produttore 147516
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione costante con manometro, BG 4, G 3/4, PE max. 40 bar, temperatura del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 5 - 16 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario. I regolatori di pressione rimangono costanti alla pressione di esercizio anche in caso di pressione a monte variabile. Nota: I dati tecnici, come ad esempio il campo di pressione, si riferiscono al funzionamento con aria compressa pulita, asciutta e priva di additivi chimici.

Proprietà:

  • A: 125,0 mm
  • B: 238,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 190,0 mm
  • E: 117,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 20
  • Cassettiera: Alluminio pressofuso
  • Filettatura: G 3/4
  • Flusso: 10000 l/min
  • cappuccio: Alluminio pressofuso
  • materiale di tenuta: NBR
  • grasso utilizzato: Berulub OX 100 EP
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 40 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C