Descripción:
Regulador de presión constante con manómetro, BG 4, G 3/4, PE máx. 40 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 5 - 16 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. Los reguladores de presión se mantienen constantes a presión de trabajo constante. Nota: Las especificaciones técnicas, como el rango de presión, se refieren al funcionamiento con aire comprimido limpio, seco y sin aditivos químicos.
Característica:
- A: 125,0 mm
- An: 238,0 mm
- C: 48,0 mm
- D: 190,0 mm
- E: 117,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Carcasa: Aluminio fundido a presión
- Rosca: G 3/4
- Caudal: 10000 l/min
- capó: Fundición a presión de aluminio
- material de sellado: NBR
- grasa utilizada: Berulub OX 100 EP
- Rango de regulación máx.: 16 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 40 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C