Popis:
Regulátor konstantního tlaku včetně manometru, BG 4, G 3/4, PE max. 40 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5 - 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním. Regulátory tlaku udržují pracovní tlak konstantní i při kolísání vstupního tlaku. Upozornění: Technické údaje, jako např. tlaková oblast, se vztahují k provozu s čistým, suchým a chemicky neznečištěným stlačeným vzduchem.
Charakteristika:
- A: 125,0 mm
- Š: 238,0 mm
- C: 48,0 mm
- D: 190,0 mm
- E: 117,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
- Závit: G 3/4
- Průtok: 10000 l/min
- kryt pružiny: Tlakově litý hliník
- těsnicí materiál: NBR
- použitý tuk: Berulub OX 100 EP
- Rozsah regulace max.: 16 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 40 bar
- měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C