Regulator konstantnega tlaka z manometrom, BG 4, G 3/4, 0, 5 - 16 bar

Št. art.: 147516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 147516
EAN/GTIN 4047322792301
Številka proizvajalca 147516
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator konstantnega tlaka z manometrom, BG 4, G 3/4, PE max. 40 bar, temperatura medija max. 60 °C, regulirno območje 0, 5 - 16 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Regulatorji tlaka ostanejo pri nihajočem predtaku v delovnem tlaku konstantni. Napotek: Tehnični podatki, kot npr. tlakovni razpon, se nanašajo na delovanje s čisto, suho in s kemijskimi dodatki neonesnaženo stisnjenim zrakom.

Lastnosti:

  • A: 125,0 mm
  • B: 238,0 mm
  • C: 48,0 mm
  • D: 190,0 mm
  • E: 117,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 20
  • Ohišje: Aluminijeva litina
  • Navoj: G 3/4
  • Pretok: 10000 l/min
  • pokrov za peresno pero: Aluminijeva tlačna litina
  • tesnilni material: NBR
  • uporabljena maščoba: Berulub OX 100 EP
  • Območje regulacije max.: 16 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 40 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C