Lunghezza dello stelo del pistone Cilindro ZRL1F, Ø 32, corsa 1000, standard

Codice art.: 147461
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 147461
EAN / GTIN 4047322791731
Codice del produttore 147461
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Cilindro senza stelo ZRL1F, Ø 32, corsa 1000, standard, pressione di esercizio 0,5-8 bar, intervallo di temperatura da -10 a 80 °C. Gli attuatori della serie ZRL1F si contraddistinguono per la struttura particolarmente piatta dello stelo e sono disponibili con diametri dello stelo di 16, 25, 32, 40, 50 e 63 mm e corse fino a 5700 mm. Adatto per aria compressa filtrata (50 µm) e non lubrificata o lubrificata. Quando si utilizza aria compressa lubrificata, assicurarsi che la lubrificazione sia continua. Le varianti disponibili e le relative denominazioni dei modelli per la vostra richiesta specifica sono riportate nella nostra tabella dei codici nella scheda tecnica. Su richiesta sono disponibili anche altre versioni speciali. Dopo aver ricevuto l’ordine, i cilindri vengono realizzati su misura per voi. Di norma, la spedizione avviene entro 5 giorni lavorativi a seconda del numero di articoli. Le spese di trasporto e imballaggio sono addebitate individualmente e indipendentemente dal valore dell’ordine.