Lungimea tijei pistonului Cilindru ZRL1F, Ø 32, cursă 1000, standard

Cod articol.: 147461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 147461
EAN / GTIN 4047322791731
Număr producător 147461
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru fără tijă ZRL1F, Ø 32, cursă 1000, standard, presiune de lucru 0,5–8 bar, interval de temperatură de la -10 la 80 °C. Acționările din seria ZRL1F se remarcă prin structura deosebit de plată a pistonului și includ diametre ale pistonului de 16, 25, 32, 40, 50 și 63 mm, cu lungimi de cursă de până la 5700 mm. Potrivit pentru aer comprimat filtrat (50 µm) și neuleiat sau uleiat. Vă rugăm să asigurați o lubrifiere continuă atunci când utilizați aer comprimat lubrifiat. Vă rugăm să consultați codurile tip din fișa tehnică pentru variantele disponibile și denumirile corespunzătoare ale acestora pentru cererea dvs. individuală. La cerere, sunt disponibile și alte versiuni speciale. După primirea comenzii, cilindrii sunt fabricați individual pentru dumneavoastră. De regulă, expedierea se efectuează în funcție de numărul de bucăți, în termen de 5 zile lucrătoare. Costurile de transport și ambalare sunt calculate individual și independent de valoarea comenzii.