Stempelstangslængde Cylinder ZRL1F, Ø 32, slaglængde 1000, standard

Art.-nr.: 147461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 147461
EAN/GTIN 4047322791731
Producentnummer 147461
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempelstangsfri cylinder ZRL1F, Ø 32, slaglængde 1000, standard, driftstryk 0,5–8 bar, temperaturområde -10 til 80 °C. Cylindrene i serien ZRL1F udmærker sig ved deres særligt flade stempelkonstruktion og fås med stempeldiametre på 16, 25, 32, 40, 50 og 63 mm med slaglængder op til 5700 mm. Velegnet til filtreret (50 µm) og uolieret eller olieret trykluft. Sørg for kontinuerlig smøring, når der anvendes olieret trykluft. De tilgængelige varianter og deres tilhørende typebetegnelser til din individuelle forespørgsel findes i vores typekode i databladet. Andre specialudførelser er også mulige på forespørgsel. Efter modtagelse af ordren fremstilles cylindrene individuelt til dig. Afhængigt af antallet af varer afsendes ordren normalt inden for 5 hverdage. Fragt- og emballageomkostninger beregnes individuelt og uafhængigt af ordreværdien.