Descripción:
Cilindro sin vástago ZRL1F, Ø 32, carrera 1000, estándar, presión de trabajo 0,5-8 bar, rango de temperatura de -10 a 80 °C. Los accionamientos de la serie ZRL1F se caracterizan por el diseño especialmente plano del pistón y están disponibles con diámetros de pistón de 16, 25, 32, 40, 50 y 63 mm, con longitudes de carrera de hasta 5700 mm. Adecuado para aire comprimido filtrado (50 µm) y sin aceite o con aceite. Cuando utilice aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua. Las variantes disponibles y sus correspondientes denominaciones de tipo para su solicitud individual se encuentran en nuestra clave de tipos en la hoja de datos. Bajo pedido, también se pueden suministrar otras versiones especiales. Una vez recibido el pedido, los cilindros se fabrican individualmente para usted. Por regla general, el envío se realiza en un plazo de 5 días laborables, dependiendo del número de unidades. Los gastos de transporte y embalaje se calculan individualmente, independientemente del valor del pedido.