Valvola a 3/2 vie, elettropneumatica, esterna. Aria di comando, bistabile, G 1/8

Codice art.: 147117
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
Codice articolo 147117
EAN / GTIN 4047322788427
Codice del produttore 147117
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 3/2 vie, elettropneumatica, esterna. Aria di comando, bistabile, G 1/8, p= vuoto…10 bar, pressione di comando 2, 5…10 bar, T= -10…60°C, alluminio, senza connettore/bobina. Valvole direzionali tradizionali della serie 70 in versione elettropneumatica. Queste valvole trovano un ampio campo di applicazione come valvole a manicotto, montate direttamente sul cilindro con adattatori speciali o come valvole di serie con piastre base multiple e piastre di concatenamento singole (barre di alimentazione).

Proprietà:

  • DN: 5
  • Serie: Serie 70
  • Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
  • Simbolo: 58
  • Funzione: 3/2
  • Tensione: senza tensione
  • Attacco: G 1/8
  • Esecuzione: elettropneumatico
  • Azionamento: bistabile
  • Portata 1: 400 Nl/min
  • Portata 2: 550 Nl/min
  • Fornitura: senza spina e bobina
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di comando max.: 10 bar
  • Pressione di comando min.: 2,5 bar
  • Alimentazione aria di comando: esterno
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: -0,99 bar
  • Comando manuale: a riposo
  • Attacco aria di comando: M5
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C
  • Classe di purezza richiesta secondo ISO 8573-1: 4.7.3