3/2-potni ventil, elektropnevmatski, zunanji. Krmilni zrak, bistabilen, G 1/8

Št. art.: 147117
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 147117
EAN/GTIN 4047322788427
Številka proizvajalca 147117
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-potni ventil, elektropnevmatski, zunanji. Krmilni zrak, bistabilen, G 1/8, p= vakuum…10 bar, krmilni tlak. 2, 5…10 bar, T= -10…60°C, aluminij, brez vtiča/tuljave. Tradicionalni potovalni ventili serije 70 v elektropnevmatski izvedbi. Ti ventili se široko uporabljajo kot mufni ventili, za neposredno montažo na valj s posebnim adapterjem ali kot serijski ventili z več osnovnimi ploščami in posameznimi ploščami za povezovanje (napajalne letve).

Lastnosti:

  • DN: 5
  • Serija: Serija 70
  • Medij: Filtriran stisnjen zrak z ali brez oljenja. Če je naoljeno, potem redno.
  • Simbol: 58
  • Funkcija: 3/2
  • Napetost: brez napetosti
  • Priključek: G 1/8
  • Izvedba: elektropnevmatski
  • Upravljanje: bistabilen
  • Pretok 1: 400 Nl/min
  • Pretok 2: 550 Nl/min
  • Obseg dobave: brez vtiča in tuljave
  • tesnilni material: NBR
  • Največji tlak: 10 barov
  • Minimalni tlak.: 2,5 barov
  • dovod zraka za krmiljenje: zunanje
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,99 barov
  • Ročno pomožno upravljanje: počitek
  • Priključek za krmilni zrak: M5
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Merjenje pretoka 1: Pretok pri 6 bar in ∆p 0,5 bar
  • Merjenje pretoka 2: Pretok pri 6 bar in Δp 1 bar
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C
  • Zahtevana stopnja čistosti po ISO 8573-1: 4.7.3