3/2-way valve, electropn., ext. control air, bistable, G 1/8

Nr art.: 147117
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 147117
EAN / GTIN 4047322788427
Numer producenta 147117
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-way valve, elpn, ext. ctrl. air, bistable, G 1/8, p= vacuum…10 bar, ctrl. p. 2.5…10 bar, T= -10…60°C, alum., w/o conn./coil

Cecha szcz.:

  • DN: 5
  • Series: Series 70
  • Medium: Filtered compressed air with or without oil. If oiled, then continuously.
  • Symbol: 58
  • Function: 3/2
  • Voltage: without tension
  • Connection: G 1/8
  • Version: electropneumatic
  • Operation: bistable
  • Flow rate 1: 400 Nl/min
  • Flow rate 2: 550 Nl/min
  • Scope of supply: without plug and coil
  • sealing material: NBR
  • Max. control pressure: 10 bar
  • Minimum control pressure: 2.5 bar
  • control air supply: external
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Min. operating pressure: -0.99 bar
  • manual override: resting
  • control air connection: M5
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Flow rate measurement 1: Flow rate at 6 bar and ∆p 0.5 bar
  • Flow rate measurement 2: Flow rate at 6 bar and Δp 1 bar
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C
  • Required purity class according to ISO 8573-1: 4.7.3.