Beskrivelse:
3/2-vejsventil, elektropneumatisk, ekstern. Styreluft, bistabil, G 1/8, p= vakuum…10 bar, styrepres. 2, 5…10 bar, T= -10…60°C, aluminium, uden stik/spole. Traditionelle vejventiler i serie 70 i elektropneumatisk udførelse. Disse ventiler finder bred anvendelse som muffeventiler, direkte montering på cylinderen med specialadapter eller som serieventiler med flere grundplader og individuelle sammenkoblingsplader (forsyningsskinner).
Egenskab:
- DN: 5
- Serie: Serie 70
- Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
- Symbol: 58
- Funktion: 3/2
- Spænding: uden spænding
- Tilslutning: G 1/8
- Udførelse: elektropneumatisk
- Aktivering: bistabil
- Gennemstrømning 1: 400 Nl/min
- Gennemstrømning 2: 550 Nl/min
- Leveringsomfang: uden stik og spole
- tætningsmateriale: NBR
- Maks. styretryk: 10 bar
- Styretryk min.: 2,5 bar
- styrelufttilførsel: ekstern
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Driftstryk min.: -0,99 bar
- Håndbetjening: rastend
- Styrelufttilslutning: M5
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C
- Nødvendig renhedsklasse i henhold til ISO 8573-1: 4.7.3