{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 14,4 V | |
| Capacità batteria | 2 Ah | |
| Denominazione originale prodotto | FireBird | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Colore | blu | |
| Unità di misura, Acciaio | metric | |
| Unità di misura, Alluminio | metric | |
| Per dadi per rivetti ciechi max. | 10 mm; 8 mm | |
| Forza di inserimento max. | 13.000 N | |
| Corsa di serraggio massima | 5,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Rivettatrice | |
| Per materiale di inserti filettati | aluminium; steel | |
| Forza di inserimento regolabile | no | |
| Corsa di serraggio regolabile | sì | |
| Peso totale | 2,1 kg |
| Codice articolo | 1464336 | |
| EAN / GTIN | 4007081952828 | |
| Codice del produttore | 1464336 | |
| Numero-L | L70291 101531 | |
| Produttore/persona responsabile | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |