FireBird fără piesă bucală și mandrină filetată cu 1 baterie / încărcător, 1 buc

Cod articol.: 1464336
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 14,4 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Denumirea producătorului FireBird
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru
Unitate de măsură, Oţel metric
Unitate de măsură, Aluminiu metric
pentru piulițe nit orb max. 10 mm; 8 mm
Forța de setare max. 13.000 N
Setare cursă max. 5,5 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
pentru materialul piuliței nitului orb Aluminiu; Oţel
Forța de setare reglabilă nu
Setare cursă reglabilă da
Greutate totală 2,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1464336
EAN / GTIN 4007081952828
Număr producător 1464336
L-Număr L70291 101531
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

FireBird

Unealta dovedită pentru piulițe cu nit orb cu reglare mecanică a cursei de reglare pentru piulițe cu nit orb până la M10 din aluminiu.

Date tehnice
  • Greutate: 2,1 kg, inclusiv acumulator
  • Forţă de apăsare: 13.000N
  • Acţionare: Motor DC
  • Cursa de reglare: 5,5 mm
Gamă de fixare
  • Fixează piulițe cu nit orb până la M10 din aluminiu, până la M8 din oțel și până la M6 din oțel inoxidabil.
Domeniul de aplicare a livrării
  • Mandrină și piesa de nas M6 (în poziție de lucru)
  • Mandril și piesă de nas M4 și M5 (accesorii)
  • 1x cheie hexagonală
  • 2x cheie cu două capete deschise SW 24/27
  • Instrucțiuni de utilizare + lista pieselor de schimb
Avantaje la prima vedere
  • Cuplu optimizat
  • Deconectare automată
  • Forare simplă și sigură a piuliței nitului orb
  • Densitate mare de energie
  • Greutate redusă
  • Funcție de găurire automată

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 13000N
  • Greutate cu acumulator: 2,1kg
  • Tensiunea bateriei: 14,4 V
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 360 mm
  • Înălţime: 100 mm