{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 14,4 V | |
| Akku-kapacitet | 2 Ah | |
| Producentbetegnelse | FireBird | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | blå | |
| måleenhed, Stål | metrisk | |
| måleenhed, alu | metrisk | |
| til blindnittemøtrikker maks. | 10 mm; 8 mm | |
| Skudkraft maks. | 13.000 N | |
| Skudslag maks. | 5,5 mm | |
| Produkttype | nitteapparat | |
| til blindnittemøtrikmateriale | alu; Stål | |
| Skudkraft, kan justeres | nej | |
| Skudslag, indstillelige | ja | |
| Vægt, samlet | 2,1 kg |
| Artikelnummer | 1464336 | |
| EAN/GTIN | 4007081952828 | |
| Producentnummer | 1464336 | |
| L-nummer | L70291 101531 | |
| Producent/ansvarlig person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |