FireBird bez nosného dílu a závitového trnu s 1 baterií / nabíječkou, 1 kus

Artiklové číslo: 1464336
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 14,4 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Označení výrobce FireBird
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá
Měrná jednotka, Ocel metrické
Měrná jednotka, Hliník metrické
Pro slepé nýtovací matice max. 10 mm; 8 mm
Nastavení síly max. 13 000 N
Nastavení zdvihu max. 5,5 mm
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál matice slepých nýtů Hliník; Ocel
Nastavení síly nastavitelné ne
Nastavení zdvihu nastavitelné ano
Hmotnost celkem 2,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1464336
EAN / GTIN 4007081952828
Číslo výrobce 1464336
L-číslo L70291 101531
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireBird

Osvědčený nástroj na matice slepých nýtů s mechanickým nastavením zdvihu pro matice slepých nýtů do M10 z hliníku.

Technické údaje
  • Hmotnost: 2,1 kg včetně baterie
  • Nastavení síly: 13 000 N
  • Pohon: Stejnosměrný motor
  • Nastavovací zdvih: 5,5 mm
Pracovní rozsah
  • Nastavuje matice pro slepé nýty do M10 z hliníku, do M8 z oceli a do M6 z nerezové oceli.
Rozsah dodávky
  • Trsátko a nosná část M6 (v pracovní poloze)
  • Trsátko a nosná část M4 a M5 (příslušenství)
  • 1x klíč s vnitřním šestihranem
  • 2x oboustranný otevřený klíč SW 24/27
  • Návod k obsluze + seznam náhradních dílů
Výhody na první pohled
  • Optimalizovaný krouticí moment
  • Automatické vypínání
  • Jednoduché a bezpečné vrtání matice slepého nýtu
  • Vysoká hustota energie
  • Nízká hmotnost
  • Funkce automatického odvíjení

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 13000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1kg
  • Napětí akumulátoru: 14,4 V
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 360 mm
  • Výška: 100 mm