Attrezzo per l’inserimento di perni ad anello di chiusura TAURUS 4 per C6L* da 6,4 mm (* marchio registrato di Huck International Inc.), 1 pezzo

Codice art.: 1450985
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Serie TAURUS 4
Denominazione originale prodotto TAURUS 4 SRB
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Apparecchio idraulico manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1450985
EAN / GTIN 4007081941877
Codice del produttore 1450985
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAURUS 4 SRB

Campo di impiego
  • Inserisce i bulloni ad anello di chiusura da 6,4 nelle varianti C6L e Magna-Grip*.
Dati tecnici
  • Peso: 2,2 kg
  • Pressione d’esercizio: 5-7 bar
  • raccordo tubo: Ø 6 mm
  • Consumo d’aria: Circa 4,8 l per rivetto
  • Forza di inserimento: 23.000 N a 6 bar
  • Corsa dello strumento: 19 mm
Vantaggi
  • Corsa di trazione appositamente adattata per l’inserimento di bulloni ad anello di chiusura
  • La forza di trazione molto elevata consente un processo di posa rapido
  • Estremamente maneggevole e leggero grazie alla struttura compatta
  • Consumo d’aria economico
  • Bassa usura grazie ai moduli della testa di trazione con una spaziatura dei denti del mandrino adattata
  • Lavoro efficiente grazie all’aspirazione del mandrino residuo
  • Ampio contenitore di raccolta del mandrino residuo
  • Buon rapporto qualità-prezzo
  • Struttura modulare collaudata
Equipaggiamento
  • 1 flacone di olio idraulico 100 ml
  • 1 contenitore di ricarica dell’olio
  • Istruzioni per l’uso con elenco dei pezzi di ricambio
  • Gancio sulla testa dell’attrezzo
I bulloni ad anello di bloccaggio vengono utilizzati laddove il collegamento è soggetto a requisiti particolarmente elevati in termini di durata e resistenza alle vibrazioni.
Il collegamento richiede un accesso bilaterale ai componenti del bullone ad anello di bloccaggio.
Poiché l’anello di bloccaggio si forma nelle scanalature di bloccaggio durante il processo di posa, il collegamento è estremamente resistente e sicuro contro l’allentamento involontario.
Gli attrezzi per l’installazione di bulloni ad anello di serraggio delle serie TAURUS e Bird sono stati sviluppati secondo il principio modulare e sono una composizione ideale di esperienza e sviluppo coerente dei nostri ingegneri esperti.
Gli attrezzi per l’installazione di bulloni ad anello di serraggio garantiscono processi di installazione di alta qualità e quindi connessioni durevoli e permanentemente salde.
Soprattutto nel settore dei camion e dei rimorchi, gli attrezzi garantiscono processi di lavoro rapidi e senza intoppi.