Outil de pose de boulons à bague de verrouillage TAURUS 4 pour C6L* de 6,4 mm (* marque déposée de Huck International Inc.), 1 pièce

Réf.: 1450985
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Série TAURUS 4
Référence fabricant TAURUS 4 SRB
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Type de produit appareils hydraulique à main

Identification et classification

Référence article 1450985
EAN / GTIN 4007081941877
Réf. fabricant 1450985
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 4 SRB

Capacité
  • Pour la pose de boulons à sertir de 6,4 mm dans les variantes C6L et Magna-Grip*.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,2 kg
  • Pression de service: 5-7 bars
  • Raccord: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consommation d’air: Env. 4,8 l par rivet
  • Force de traction: 23 000 N à 6 bars
  • Course de l’appareil: 19 mm
Avantages
  • Course de traction spécialement adaptée pour la pose de boulons à bague de verrouillage
  • Force de traction très élevée permettant une pose rapide
  • Très maniable et léger grâce à sa conception compacte
  • Consommation d’air économique
  • Faible usure grâce aux modules de tête de traction avec un écartement adapté des mâchoires de mandrin
  • Travail efficace grâce à l’aspiration des résidus de mandrin
  • Grand récipient de collecte des résidus de mandrin
  • Bon rapport qualité/prix
  • Structure modulaire éprouvée
Équipement
  • 1 bouteille d’huile hydraulique 100 ml
  • 1 réservoir de remplissage d’huile
  • Mode d’emploi avec liste des pièces de rechange
  • Suspente sur la tête de l’appareil
Les boulons à œil sont utilisés lorsque la liaison doit répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de durabilité et de résistance aux vibrations.
La liaison nécessite un accès des deux côtés pour les composants du boulon à œil.
L’anneau de serrage se formant dans les rainures de serrage pendant le processus de pose, l’assemblage est extrêmement durable et ne peut pas se desserrer de lui-même.
Les outils de pose de boulons à sertir des séries TAURUS et Bird ont été développés selon un principe modulaire et sont le résultat d’une combinaison idéale entre l’expérience et le perfectionnement constant de nos ingénieurs expérimentés.
Les outils de pose de goujons à bague de verrouillage garantissent des processus de pose de haute qualité et donc des assemblages solides et durables.
Dans le secteur des camions et des remorques en particulier, ces outils permettent d’assurer des processus de travail rapides et sans problème.