TAURUS 4 låseboltindstillingsværktøj til 6,4 mm C6L* (* registreret varemærke tilhørende Huck International Inc.), 1 stk.

Art.-nr.: 1450985
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Serie TAURUS 4
Producentbetegnelse TAURUS 4 SRB
Energiforsyning trykluftdrevet
Produkttype manuel hydraulikenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1450985
EAN/GTIN 4007081941877
Producentnummer 1450985
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAURUS 4 SRB

Arbejdsområde
  • Sætter 6,4 mm låsebolte i C6L- og Magna-Grip*-varianterne.
Tekniske data
  • Vægt: 2,2 kg
  • Driftstryk: 5-7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Luftforbrug: ca. 4,8 liter pr. nitte
  • Slagkraft: 23.000 N ved 6 bar
  • Slaglængde: 19 mm
Fordele
  • Specielt tilpasset trækbane til indstilling af låsebolte
  • Meget høj trækkraft muliggør en hurtig indstillingsproces
  • Ekstremt handy og let takket være kompakt design
  • Økonomisk luftforbrug
  • Lavt slid takket være trækhovedmoduler med tilpasset afstand mellem spændebakkerne
  • Effektivt arbejde takket være udsugning af dornaffald
  • Stor beholder til opsamling af dornrester
  • Godt forhold mellem pris og ydelse
  • Gennemprøvet modulært design
Udstyr
  • 1 flaske hydraulikolie 100 ml
  • 1 beholder til genopfyldning af olie
  • Betjeningsvejledning med reservedelsliste
  • Bøjle på værktøjshovedet
Låsebolte anvendes, hvor der stilles særligt høje krav til forbindelsen med hensyn til holdbarhed og vibrationsmodstand.
Forbindelsen kræver dobbeltsidet tilgængelighed for komponenterne i låseringsbolten.
Det faktum, at låseringen er støbt ind i låsesporene under sætningsprocessen, betyder, at forbindelsen er ekstremt holdbar og sikker mod selvløsning.
TAURUS- og Bird-seriens låseboltindstillingsværktøjer er udviklet efter et modulært princip og er en ideel kombination af erfaring og konsekvent videreudvikling af vores erfarne ingeniører.
Låseboltindstillingsværktøjerne garanterer indstillingsprocesser af høj kvalitet og dermed holdbare og permanent stærke forbindelser.
Især i lastbil- og trailersektoren sikrer værktøjerne problemfri og hurtige arbejdsprocesser.