Orodje za nastavitev zaklepnega vijaka TAURUS 4 za 6,4 mm C6L* (* registrirana blagovna znamka družbe Huck International Inc.), 1 kos

Št. art.: 1450985
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 6 mm
Najvišji delovni tlak 7 bar
Serija TAURUS 4
Oznaka proizvajalca TAURUS 4 SRB
Napajanje na stisnjen zrak
Vrsta izdelka ročni hidravlični agregati

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1450985
EAN/GTIN 4007081941877
Številka proizvajalca 1450985
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 4 SRB

Delovno območje
  • Sklopi vijakov z zapornim obročem 6.4 v različicah C6L in Magna-Grip*.
Tehnični podatki
  • Masa: 2,2 kg
  • Obratovalni tlak: 5-7 palic
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Poraba zraka: približno 4,8 litra na kovico
  • Sila kovičenja: 23.000 N pri 6 barih
  • Hod naprave: 19 mm
Prednosti
  • Posebej prilagojena pot vlečenja za nastavljanje zaklepnih vijakov
  • Zelo velika vlečna sila omogoča hiter postopek nastavljanja
  • Izjemno priročen in lahek zaradi kompaktne zasnove
  • Varčna poraba zraka
  • Majhna obraba zaradi modulov vlečne glave s prilagojenim razmakom čeljusti vpenjalnika
  • Učinkovito delo zaradi sistema izvleka trna
  • Velika posoda za zbiranje ostankov trna
  • Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
  • Preverjena modularna zasnova
Oprema
  • 1 plastenka hidravličnega olja 100 ml
  • 1 posoda za ponovno polnjenje olja
  • Navodila za uporabo s seznamom rezervnih delov
  • Obesek na glavi orodja
Zaklepni vijaki se uporabljajo, kadar so za priključek postavljene posebno visoke zahteve glede trajnosti in odpornosti proti tresljajem.
Priključek zahteva obojestransko dostopnost za sestavne dele zaklepnega obročnega vijaka.
Dejstvo, da se zaporni obroč med postopkom nastavitve oblikuje v zaporne utore, pomeni, da je priključek izredno trpežen in varen pred samopogibanjem.
Orodja za nastavljanje zapornih vijakov serij TAURUS in Bird so bila razvita po modularnem načelu in so idealna kombinacija izkušenj in doslednega nadaljnjega razvoja naših izkušenih inženirjev.
Orodja za nastavljanje vijakov zagotavljajo visokokakovostne postopke nastavljanja ter s tem trajne in trajno trdne spoje.
Orodja zagotavljajo nemotene in hitre delovne procese, zlasti na področju tovornjakov in prikolic.