scatola di rivetti Junior con rivetti ciechi standard, 1 pezzo

Codice art.: 1435459
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1435459
EAN / GTIN 4007081541022
Codice del produttore 1435459
Numero-L L70291 100385
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Scatola rivettatrice Junior

Rivettatrice manuale NTX e 5 misure di rivetti ciechi, 1 chiave di montaggio.
  • +++
  • Peso: ca. 2,5 kg
  • Dimensioni: 275 x 145 x 40 mm
Incl. 5 misure di rivetti ciechi
  • Alluminio/acciaio 3,0 x 6,0 mm
  • Alluminio/acciaio 3,0 x 8,0 mm
  • Alluminio/acciaio 4,0 x 6,0 mm
  • Alluminio/acciaio 4,0 x 10,0 mm
  • Acciaio/acciaio 3,0 x 6,0 mm