Škatla za kovice Junior s standardnimi slepimi kovicami, 1 kos

Št. art.: 1435459
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1435459
EAN/GTIN 4007081541022
Številka proizvajalca 1435459
L-število L70291 100385
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Škatla za kovice Junior

NTX ročne klešče za kovičenje in 5 velikosti slepih kovic, 1 kos ključa za vgradnjo.
  • +++
  • Masa: približno 2,5 kg
  • Mere: 275 x 145 x 40 mm
Vklj. z 5 velikosti slepih zakovic
  • Aluminij/jeklo 3,0 x 6,0 mm
  • Aluminij/jeklo 3,0 x 8,0 mm
  • Aluminij/jeklo 4,0 x 6,0 mm
  • Aluminij/jeklo 4,0 x 10,0 mm
  • Jeklo/jeklo 3,0 x 6,0 mm