• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Junior Nietbox mit Standard-Blindnieten, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1435459
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1435459
EAN / GTIN 4007081541022
Herstellernummer 1435459
L-Nummer L70291 100385
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Junior-Nietbox

Handnietzange NTX und 5 Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel.
  • +++
  • Gewicht: ca. 2,5 kg
  • Maße: 275 x 145 x 40 mm
Inkl. 5 Blindniet-Abmessungen
  • Alu/Stahl 3,0 x 6,0 mm
  • Alu/Stahl 3,0 x 8,0 mm
  • Alu/Stahl 4,0 x 6,0 mm
  • Alu/Stahl 4,0 x10,0 mm
  • Stahl/Stahl 3,0 x 6,0 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb