Nýtovací box Junior se standardními slepými nýty, 1 kus

Artiklové číslo: 1435459
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1435459
EAN / GTIN 4007081541022
Číslo výrobce 1435459
L-číslo L70291 100385
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Nýtovací skříňka Junior

Ruční nýtovací kleště NTX a 5 velikostí slepých nýtů, 1 montážní klíč.
  • +++
  • Hmotnost: Přibližně 2,5 kg
  • Rozměry: 275 x 145 x 40 mm
Včetně 5 rozměrů slepých nýtů
  • Hliník/ocel 3,0 x 6,0 mm
  • Hliník/ocel 3,0 x 8,0 mm
  • Hliník/ocel 4,0 x 6,0 mm
  • Hliník/ocel 4,0 x 10,0 mm
  • Ocel/ocel 3,0 x 6,0 mm