• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a innesto per giunti NW 8, ISO 6150 C, acciaio, raccordo LW 8

Codice art.: 141704
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 141704
EAN / GTIN 4047322569088
Codice del produttore 141704
Numero-L L00970 135342
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto per giunti di sicurezza girevoli e orientabili NW 8, ISO 6150 C, acciaio, raccordo LW 8, max. 25 bar, temperatura: da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • Lunghezza: 63,0 mm
  • Attacco: LW 8