• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Insteekbus voor koppelingen NW 8, ISO 6150 C, staal, bus LW 8

Artikelnummer: 141704
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 141704
EAN/GTIN 4047322569088
Nummer fabrikant 141704
L-nummer L00970 135342
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Insteekbus voor zwenk- en draaibare veiligheidskoppelingen NW 8, ISO 6150 C, staal, bus LW 8, max. 25 bar, temperatuur: -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 63,0 mm
  • Aansluiting: LW 8

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan