• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Embout enfichable pour raccords NW 8, ISO 6150 C, acier, embout LW 8

Réf.: 141704
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 141704
EAN / GTIN 4047322569088
Réf. fabricant 141704
Article hors catalogue L00970 135342
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Embout enfichable pour accouplements de sécurité pivotants et rotatifs NW 8, ISO 6150 C, acier, embout LW 8, max. 25 bar, température: -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 63,0 mm
  • Connexion: LW 8

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous